Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 447NC-15-CL stationsregulator | AF2TLV 6XR34

HARRIS 447NC-15-CL Stationsregulator

Finns i lager
Artikel: AF2TLV Modell: 447NC-15-CLKorsreferens: 6XR34

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.530
Leverans0 till 15 scfh
Leveranstrycksintervall0 till 15 psi
MembranmaterialNeopren
BensinserviceBränsle
Måttstorlek2-1 / 2 "
Mätarens leveranstryck30 scfh
Inloppsanslutning1/4 "FNPT
Max. Inloppstryck400 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 LH
Total längd7"
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLeveranstrycksintervallBensinserviceMätarens leveranstryckUtloppsanslutningPris
HARRIS 447-50-CL stationsregulator | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 till 50 psiBränsle100 scfh9/16 "-18 LH5 604 kr
HARRIS 447-50-CR stationsregulator | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0 till 50 psiSyrgas100 scfh9/16 "-18 RH6 026 kr
HARRIS 447-125-CR stationsregulator | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 till 125 psiSyrgas200 scfh9/16 "-18 RH5 861 kr
HARRIS 447-200-CR stationsregulator | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0 till 200 psiSyrgas400 scfh9/16 "-18 RH5 901 kr
HARRIS 447-NC-15 CR-stationsregulator | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 till 15 psiSyrgas30 scfh9/16 "-18 RH6 265 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 447NC-15-CL Stationsregulator
5 743 kr /enhet