Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS 62-5E Heavy Duty skärbrännare, 12 tums skärkapacitet | AD2YVE 3WU26

HARRIS 62-5E Heavy Duty skärbrännare, 12 tums skärkapacitet

Finns i lager
Artikel: AD2YVE Modell: 62-5EKorsreferens: 3WU26
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
7 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig skärbrännare
Skär upp till12 "
Head90 grader
Huvudvinkel90 grader
Längd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDPL

Produktinformation:

    • Harris 62-5E kraftig rak skärbrännare idealisk för användning med acetylen och billiga bränslen
    • Har ett fast smidd huvud för att minska distorsion och en kompakt triangulär rördesign med exceptionell styrka för att klippa upp till 12 tum
    • Utrustad med blixtskydd, backventiler för att bibehålla gastrycket
    • Platta säten minskar risken för spetsskador
    • Skyddad fackla, fackmutter skyddar säten och O-ringar från missbruk
    • Levereras med lödda anslutningar för att förhindra läckage och lättare syre för smidig start

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS 62-5E Heavy Duty skärbrännare, 12 tums skärkapacitet
7 656 kr /enhet