Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARRIS KH1133 Specialty Gas Regulator Cylinder Co2 Cga-320 | AF9KJV 30AA46

HARRIS KH1133 Specialty Gas Regulator Cylinder Co2 Cga-320

Finns i lager
Artikel: AF9KJV Modell: KH1133Korsreferens: 30AA46

Få det Maj 15, Onsdag
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
12 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpecialgasregulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.08
Leverans500 scfh
Leveranstrycksintervall0 till 15 psi
Membranmaterial316L Rostfritt stål
BensinserviceKoldioxid
Måttstorlek2"
Mätarens leveranstryck30 PSI
InloppsanslutningCGA-320
Max. Inloppstryck3000 psig
Utloppsanslutning1/4 "FNPT membranventil med 1/4" rörmontering
Total längd8.25 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikTvå
Tryckmätare för tillförsel4000 psig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.106
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8481100090

Produktinformation:

    • Regulatormatningstyp (cylinder)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningMaterialMax. InloppstryckPris
HARRIS KH1000 Gasregulator 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingKoldioxid30 PSICGA-320Förkromad mässing3000 psi5 679 kr
HARRIS KH1001 Gasregulator 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingKoldioxid100 PSICGA-320Förkromad mässing3000 psi5 666 kr
HARRIS KH1002 Gasregulator 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingKoldioxid200 PSICGA-320Förkromad mässing3000 psi5 510 kr
HARRIS KH1003 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte30 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi5 679 kr
HARRIS KH1004 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte100 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi5 764 kr
HARRIS KH1005 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte200 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi5 510 kr
HARRIS KH1006 Gasregulator 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (AIR)2.125 "Förkromad mässingVäte400 PSICGA-350Förkromad mässing3000 psi6 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRIS KH1133 Specialty Gas Regulator Cylinder Co2 Cga-320
12 658 kr /enhet