Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 19000005096 Sladdkontakt, Mässing, M32, 18 mm Till 25 mm, 31 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RMM 793XL9

HARTING 19000005096 Sladdkontakt, Mässing, M32, 18 mm till 25 mm, 31 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver

Finns i lager
Artikel: CR3RMM Modell: 19000005096Korsreferens: 793XL9

Få det Maj 14, Tisdag
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
950SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdkontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 19000005084 Sladdkontakt, Mässing, M20, 10 mm Till 14 mm, 24 3/16 mm Lg - Box To End Of Connector | CR3RMD 793XL3 19000005084606SEK
HARTING 19000005081 Sladdkontakt, Mässing, M20, 5 mm Till 12 mm, 24 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RME 793XL1 19000005081361SEK
HARTING 19000005080 Sladdkontakt, Mässing, M20, 5 mm Till 9 mm, 24 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RMF 793XL0 19000005080301SEK
HARTING 19000005082 Sladdkontakt, Mässing, M20, 6 mm Till 12 mm, 24 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RMG 793XL2 19000005082291SEK
HARTING 19000005090 Sladdkontakt, Mässing, M25, 9 mm Till 16 mm, 26 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RMH 793XL4 19000005090599SEK
HARTING 19000005091 Sladdkontakt, Mässing, M25, 9 mm Till 18 mm, 26 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RMJ 793XL5 19000005091661SEK
HARTING 19000005094 Sladdkontakt, Mässing, M32, 13 mm Till 20 mm, 31 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver | CR3RMK 793XL7 19000005094823SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 19000005096 Sladdkontakt, Mässing, M32, 18 mm till 25 mm, 31 mm Lg - Box To End Of Connector, Silver
950SEK /enhet