Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARTING 19300240273 M40 Rectangular Connector Housing, Size 24 B, Surface Mount, Gray, Aluminum Die-Cast, IP65 | CR3TCF 793YA0

HARTING 19300240273 M40 rektangulärt kontakthus, storlek 24 B, ytmonterad, grå, pressgjuten aluminium, IP65

Finns i lager
Artikel: CR3TCF Modell: 19300240273Korsreferens: 793YA0

Få det Maj 16, Torsdag
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
934SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFastigheter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 19370031750 M20 rektangulärt kontakthus, storlek 3 A, kabel till kabelfäste, svart, gjuten zink | CR3TBC 793YC7 193700317501 010 kr
HARTING 19200031750 M20 rektangulärt kontakthus, storlek 3 A, kabel till kabelfäste, grå, gjuten zink | CR3TBD 793Y31 19200031750211SEK
HARTING 19300061750 M20 rektangulärt kontakthus, storlek 6 B, kabel-till-kabelfäste, grå, pressgjuten aluminium | CR3TBE 793Y57 19300061750677SEK
HARTING 19300061290 M20 rektangulärt kontakthus, storlek 6 B, ytmonterad, grå, pressgjuten aluminium, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290479SEK
HARTING 19300061295 M20 rektangulärt kontakthus, storlek 6 B, ytmonterad, grå, pressgjuten aluminium, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295642SEK
HARTING 19300061250 M20 rektangulärt kontakthus, storlek 6 B, ytmonterad, grå, pressgjuten aluminium, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250416SEK
HARTING 19300100271 M25 rektangulärt kontakthus, storlek 10 B, ytmonterad, grå, pressgjuten aluminium, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARTING 19300240273 M40 rektangulärt kontakthus, storlek 24 B, ytmonterad, grå, pressgjuten aluminium, IP65
934SEK /enhet