Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HARVEL CLEAR H406020LS Armbåge 90 graders 2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVW 2CEX8

HARVEL CLEAR H406020LS Armbåge 90 Grader 2 Inch Solvent Pvc Clear

Finns i lager
Artikel: AB9DVW Modell: H406020LSKorsreferens: 2CEX8
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
2 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgRensa
AnslutningstypLösningsmedel x lösningsmedel
Max. Tryck170 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
HARVEL CLEAR H406005LS Armbåge 90 graders 1/2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVQ 2CEX3 H406005LS360 psi vid 73 grader F.1 / 2 "483SEK
HARVEL CLEAR H406007LS Armbåge 90 graders 3/4 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVR 2CEX4 H406007LS280 psi vid 73 grader F.3 / 4 "520SEK
HARVEL CLEAR H406010LS Armbåge 90 graders 1 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVT 2CEX5 H406010LS270 psi vid 73 grader F.1"907SEK
HARVEL CLEAR H406012LS Armbåge 90 grader 1 1/4 tum lösningsmedel Pvc klar | AB9DVU 2CEX6 H406012LS220 psi vid 73 grader F.1.25 "1 495 kr
HARVEL CLEAR H406015LS Armbåge 90 grad 1 1/2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVV 2CEX7 H406015LS200 psi vid 73 grader F.1.5 "1 574 kr
HARVEL CLEAR H406025LS Armbåge 90 grader 2 1/2 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVX 2CEX9 H406025LS180 psi vid 73 grader F.2.5 "6 829 kr
HARVEL CLEAR H406040LS Armbåge 90 graders 4 tums lösningsmedel Pvc klar | AB9DVY 2CEY2 H406040LS130 psi vid 73 grader F.4"13 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARVEL CLEAR H406020LS Armbåge 90 Grader 2 Inch Solvent Pvc Clear
2 547 kr /enhet