HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LED-väggpaket


Filter
Färgtemp .: 5000K , grön certifiering eller annat erkännande: DesignLights Consortium (DLC) , Höjd: 5.25 " , Husfinish: Bronze , Husmaterial: Gjuten aluminium , Längd: 8.25 " , Linsmaterial: Akryl , Ljusfördelning: Typ III Full Cutoff , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 40 grader C , Klassad livslängd: 60,000 timmar , Spänning: 120 till 277 VAC , Garanti: 5 år. , Bredd: 4.81 "
StilModellCRILumensLumen per WattWattPris (ex moms)
A
LNC7LU5K31
7314608016.4-
RFQ
B
LNC9LU5K31
7317458520.63 402 SEK
C
LNC5LU5K
779667512.62 891 SEK
D
LNC5LU5KPC
779667512.62 991 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?