Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HASTINGS FILTER AFC1253 Luftfilterelement / hytt 9-3 / 32 tum längd | AC3ZVP 2XXE7

HASTINGS FILTERS AFC1253 Luftfilterelement/hytt 9-3/32 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AC3ZVP Modell: AFC1253Korsreferens: 2XXE7
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Höjd25 / 32 "
Längd9 3 / 32 "
Bredd8 15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Hyttens luftfilter

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
HASTINGS FILTERS AF894 Luftfilterelement 2-23 / 32 tum längd | AC3ZRL 2XWR3 AF8942 23 / 32 "2 23 / 32 "8.5938.593106SEK
HASTINGS FILTER AF945 Luftfilterelement 1-9 / 16 tum längd | AC3ZUK 2XXA2 AF9451 9 / 16 "1 9 / 16 "10-3 / 32 "10 3 / 32 "78SEK
HASTINGS FILTER AF971 Luftfilterelement 2-5 / 8 tum längd | AC3ZUL 2XXA3 AF9712.625 "2.625 "10.031 "10.031 "175SEK
HASTINGS FILTER AFC1005 Luftfilterelement/hytt 11-5/8 tum Längd | AC3ZVX 2XXF6 AFC100531 / 32 "11.625 "-6.5 "135SEK
HASTINGS FILTER AFC1009 Luftfilterelement/hytt 11-7/16 tum Längd | AC3ZVY 2XXF8 AFC100911 / 16 "11.437 "-8.875 "155SEK
HASTINGS FILTER AFC1218 Luftfilterelement/hytt 9-3/8 tum Längd | AC3ZWF 2XXG7 AFC12183 / 4 "9.375 "-8.5 "133SEK
HASTINGS FILTER AFC1284 Luftfilterelement / hytt 11-1 / 2 tum längd | AC3ZWK 2XXH2 AFC12841 3 / 32 "11.5 "-7 5 / 16 "116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HASTINGS FILTERS AFC1253 Luftfilterelement/hytt 9-3/32 Inch Längd
155SEK /enhet