HAYWARD BFA2060CFS Skottmontering 6 tums uttag x Fnpt | AC8LYA 3CDN4

HAYWARD BFA2060CFS Bulkhead Fitting 6 tums uttag x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC8LYA Modell: BFA2060CFSKorsreferens: 3CDN4

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkott Tank montering
Body MaterialCPVC
FärgLjusgrå
AnslutningstypFNPT x uttag
PackningsmaterialFPM
Längd8"
Max. Tryck150 psi
Max. Vägg tjocklek3.25 "
Rörstorlek6"
Nödvändig hålstorlek8-1 / 16 "
Temp. Räckvidd40 grader till 190 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypPackningsmaterialLängdRörstorlekTemp. RäckviddPris
HAYWARD BFAS1005CFS ​​Skottmontering 1/2 tum Pvc Fpm | AA4ZND 13L930 BFAS1005CFSPVCGråFNPT x uttagFPM2.75 "1 / 2 "40 grader till 140 grader F.414SEK
HAYWARD BFAS1005TFS Skottmontering 1/2 tum Pvc Fpm | AA4ZNE 13L931 BFAS1005TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.75 "1 / 2 "40 grader till 140 grader F.488SEK
HAYWARD BFAS1007CFS Skottmontering 3/4 tums Pvc Fpm | AA4ZNF 13L932 BFAS1007CFSPVCGråFNPT x uttagFPM2.875 "3 / 4 "40 grader till 140 grader F.485SEK
HAYWARD BFAS1007TFS Skottmontering 3/4 tum Pvc Fpm | AA4ZNG 13L933 BFAS1007TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.875 "3 / 4 "40 grader till 140 grader F.570SEK
HAYWARD BFAS1010CFS Skottmontering 1 tum Pvc Fpm | AA4ZNH 13L934 BFAS1010CFSPVCGråFNPT x uttagFPM2.875 "1"40 grader till 140 grader F.509SEK
HAYWARD BFAS1010TFS Skottmontering 1 tum Pvc Fpm | AA4ZNJ 13L935 BFAS1010TFSPVCGråFNPT x FNPTFPM2.875 "1"40 grader till 140 grader F.590SEK
HAYWARD BFAS1012CFS Skottmontering 1-1 / 4 tums Pvc Fpm | AA4ZNK 13L936 BFAS1012CFSPVCGråFNPT x uttagFPM3"1.25 "40 grader till 140 grader F.659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD BFA2060CFS Bulkhead Fitting 6 tums uttag x Fnpt
15 969 kr /enhet