HAYWARD DB1100ST132 Korgfilter 1 tums uttag / gängad | AC8LZT 3CDU7

HAYWARD DB1100ST132 Korgsil 1 tums uttag/gängad

Finns i lager
Artikel: AC8LZT Modell: DB1100ST132Korsreferens: 3CDU7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)1 / 2-18 kontakt
förbindelseUttag / tråd
AnslutningstypSockel / gängad
Höjd11.7 "
Husets materialPVC
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1"
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek1"
TypDuplex
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.775
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)71.88
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHusets materialMaterialRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
HAYWARD DB1050ST132 Korgsil 1/2 tum uttag / gänga | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "33 091 kr
HAYWARD DB1075ST132 Korgsil 3/4 tums hylsa/gänga | AC8LZQ 3CDU5 DB1075ST13211.7 "PVCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "35 730 kr
HAYWARD DB1200ST18 Korgsil 2 tums uttag / gängad | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "49 660 kr
HAYWARD DB2050ST132 Korgfilter 1/2 tum Cpvc | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "50 576 kr
HAYWARD DB2075ST132 Korgfilter 3/4 tum Cpvc | AC8LZZ 3CDV4 DB2075ST13211.7 "CPVCCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "50 576 kr
HAYWARD DB2100ST132 Korgsil 1 tum Cpvc | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "50 577 kr
HAYWARD DB2125ST18 Korgsil 1 1/4 tum Cpvc | AC8MAD 3CDV8 DB2125ST1815.5 "CPVCCPVC1.25 "1 / 8 "1.25 "13.5 "78 833 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD DB1100ST132 Korgsil 1 tums uttag/gängad
31 894 kr /enhet