HAYWARD SB1800FT18 Korgsil 8 tum Pvc | AC8MAE 3CDV9

HAYWARD SB1800FT18 Korgsil 8 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MAE Modell: SB1800FT18Korsreferens: 3CDV9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

110 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)8"
förbindelseFlänsad
AnslutningstypFlänsad
Höjd41.4 "
Husets materialPVC
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek8"
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 8 "
SealViton
Storlek8
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.55
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddförbindelseAnslutningstypHöjdRörstorlekSkärmstorlekSealStorlekPris
HAYWARD SB1050ST132 Korgfilter 1/2 tum Pvc | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "6 479 kr
HAYWARD SB1075ST132 Korgfilter 3/4 tum Pvc | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "6 458 kr
HAYWARD SB1100ST132 Korgfilter 1 tum Pvc | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Sockel / gängadSockel / gängad1.77 "1"1 / 32 "FPM1"5 939 kr
HAYWARD SB1125ST18 Korgfilter 1 1/4 tum Pvc | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Sockel / gängadSockel / gängad15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "10 767 kr
HAYWARD SB1200ST18 Korgfilter 2 tums Pvc | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Sockel / gängadSockel / gängad15.5 "2"1 / 8 "FPM2"10 061 kr
HAYWARD SB1250T18 Korgsil 2 1/2 tum Pvc | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "GängadGängad22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "27 534 kr
HAYWARD SB1250S18 Korgsil 2 1/2 tum Pvc | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "SocketSocket22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "27 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SB1800FT18 Korgsil 8 tum Pvc
110 553 kr /enhet