Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD SBC075STE132 Korgfilter 3/4 tum Eastar | AC8MAY 3CDZ3

HAYWARD SBC075STE132 Korgsil 3/4 Inch Eastar

Finns i lager
Artikel: AC8MAY Modell: SBC075STE132Korsreferens: 3CDZ3
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
7 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)3 / 4 "
förbindelseSockel / gängad
AnslutningstypSockel / gängad
Höjd1.77 "
Husets materialPåsk (R)
MaterialPåsk (R)
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek3 / 4 "
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealEPDM
Storlek3 / 4 "
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHöjdHusets materialBreddMaterialMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekPris
HAYWARD SBC050STE132 Korgsil 1/2 tum Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "påsk11 "påsk150 psi1 / 2 "1 / 32 "7 194 kr
HAYWARD SBC100STE132 Korgsil 1 tum Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Påsk (R)11 "Påsk (R)100 psi1"1 / 32 "7 174 kr
HAYWARD SBC125STE18 Korgfilter 1 1/4 tum Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Påsk (R)16 "Påsk (R)100 psi1.25 "1 / 8 "12 429 kr
HAYWARD SBC150STE18 Korgfilter 1 1/2 tum Eastar | AC8MBE 3CDZ9 SBC150STE181.5 "15.5 "Påsk (R)16 "Påsk (R)100 psi1.5 "1 / 8 "11 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SBC075STE132 Korgsil 3/4 Inch Eastar
7 406 kr /enhet