HAYWARD SBC150STE18 Korgfilter 1 1/2 tum Eastar | AC8MBE 3CDZ9

HAYWARD SBC150STE18 Korgsil 1 1/2 Inch Eastar

Finns i lager
Artikel: AC8MBE Modell: SBC150STE18Korsreferens: 3CDZ9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 2 "
förbindelseSockel / gängad
AnslutningstypSockel / gängad
Höjd15.5 "
Husets materialPåsk (R)
MaterialPåsk (R)
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek1.5 "
screenPVC
SkärmmaterialPVC
Skärmstorlek1 / 8 "
SealEPDM
Storlek1.5 "
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8445
Fartygets höjd (cm)44.7
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekHöjdHusets materialBreddMaterialMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekPris
HAYWARD SBC050STE132 Korgsil 1/2 tum Eastar | AC8MAW 3CDZ1 SBC050STE1321 / 2 "1.77 "påsk11 "påsk150 psi1 / 2 "1 / 32 "7 194 kr
HAYWARD SBC075STE132 Korgfilter 3/4 tum Eastar | AC8MAY 3CDZ3 SBC075STE1323 / 4 "1.77 "Påsk (R)11 "Påsk (R)100 psi3 / 4 "1 / 32 "7 406 kr
HAYWARD SBC100STE132 Korgsil 1 tum Eastar | AC8MBA 3CDZ5 SBC100STE1321"1.77 "Påsk (R)11 "Påsk (R)100 psi1"1 / 32 "7 174 kr
HAYWARD SBC125STE18 Korgfilter 1 1/4 tum Eastar | AC8MBC 3CDZ7 SBC125STE181.25 "15.5 "Påsk (R)16 "Påsk (R)100 psi1.25 "1 / 8 "12 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD SBC150STE18 Korgsil 1 1/2 Inch Eastar
11 444 kr /enhet