Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YC20075SU True Union Y backventil PVC 3/4 tum | AH8LTV 38W210

HAYWARD YC20075SU True Union Y backventil PVC 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH8LTV Modell: YC20075SUKorsreferens: 38W210
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
6 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrue Union Y backventil
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck1 psi
Flöde 3 gpm
Hexstorlek1.25 "
Längd7 27 / 64 "
MaterialPVC
Max. Temp.190 grader F
Max. Vattentryck150 psi @ 70 grader F
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden4.187 "
TätningsmaterialFPM
SittmaterialFPM
Storlek3 / 4 "
Bredd2.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialAnslutningstypFlöde SittmaterialStorlekBreddHexstorlekLängdPris
HAYWARD YC10050TU True Union Y backventil PVC 1/2 tum | AH8LRX 38W188 YC10050TUFPMFlänsad0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "2 458 kr
HAYWARD YC10050SU True Union Y backventil PVC 1/2 tum | AH8LRY 38W189 YC10050SUFPMGängad0.8 gpmFPM1 / 2 "2.25 "1"6 41 / 64 "2 481 kr
HAYWARD YC10075TU True Union Y backventil PVC 3/4 tum | AH8LRZ 38W190 YC10075TUFPMSocket3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "2 743 kr
HAYWARD YC10075SU True Union Y backventil PVC 3/4 tum | AH8LTA 38W191 YC10075SUFPMFlänsad3 gpmFPM3 / 4 "2.62 "1.25 "7 27 / 64 "2 743 kr
HAYWARD YC10100TU True Union Y backventil PVC 1 tum | AH8LTB 38W192 YC10100TUFPMGängad9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "2 868 kr
HAYWARD YC10100SU True Union Y backventil PVC 1 tum | AH8LTC 38W193 YC10100SUFPMSocket9 gpmFPM1"3"1.5 "8 31 / 32 "2 975 kr
HAYWARD YC10125TU True Union Y backventil PVC 1-1 / 4 tum | AH8LTD 38W194 YC10125TUFPMFlänsad26 gpmFPM1.25 "4.75 "2"13 1 / 64 "4 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YC20075SU True Union Y backventil PVC 3/4 tum
6 554 kr /enhet