Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS00150S Y-sil 1 1/2 tums hylsa klar PVC | AC8MEG 3CEH5

HAYWARD YS00150S Y-sil 1 1/2 tums sockel klar Pvc

Finns i lager
Artikel: AC8MEG Modell: YS00150SKorsreferens: 3CEH5
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
3 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 2 "
förbindelseSocket
Höjd5.85 "
MaterialKlar PVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek1.5 "
Bredd2.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseAnslutningstypHöjdMaterialBreddPris
HAYWARD YS10150T Y-sil 1 1/2 tum gängad | AC8MCP 3CED2 YS10150TGängad-5.85 "PVC2.94 "3 043 kr
HAYWARD YS10150S Y-sil 1 1/2 tums uttag | AC8MCR 3CED4 YS10150SSocketSocket5.85 "PVC2.94 "3 097 kr
HAYWARD YS00150T Y-sil 1 1/2 tums gängad klar PVC | AC8MEE 3CEH3 YS00150TGängadGängad5.85 "Klar PVC2.94 "3 155 kr
HAYWARD YS10150TU Y-sil 1 1/2 tum True Union Pvc | AC8MEX 3CEN9 YS10150TUGängad-5.85 "PVC2.94 "3 515 kr
HAYWARD YS20150S Y-sil 1 1/2 tums sockelanslutning | AC8MFU 3CET3 YS20150SSocket-5.81 "CPVC2.63 "8 514 kr
HAYWARD YS20150T Y-sil 1 1/2 tum trådanslutning | AC8MFW 3CET5 YS20150TTråd-5.81 "CPVC2.63 "8 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS00150S Y-sil 1 1/2 tums sockel klar Pvc
3 170 kr /enhet