Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAYWARD YS10100T Y-sil 1 tum gängad | AC8MCF 3CEC3

HAYWARD YS10100T Y-sil 1 tum gängad

Finns i lager
Artikel: AC8MCF Modell: YS10100TKorsreferens: 3CEC3
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
1 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1"
förbindelseGängad
Höjd4.63 "
MaterialPVC
Max. Tryck150 psi
screenPVC
Skärmstorlek1 / 32 "
SealFPM
Storlek1"
Bredd2.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseMaterialBreddPris
HAYWARD YS10100S Y-sil 1 tum uttag | AC8MCH 3CEC5 YS10100SSocketPVC2.16 "1 671 kr
HAYWARD YS00100T Y-sil 1 tum gängad klar PVC | AC8MDW 3CEG4 YS00100TGängadKlar PVC2.16 "1 719 kr
HAYWARD YS00100S Y-sil 1 tums uttag klar PVC | AC8MDY 3CEG6 YS00100SSocketKlar PVC2.16 "1 749 kr
HAYWARD YS10100TU Y-sil 1 tum True Union Pvc | AC8MET 3CEN5 YS10100TUGängadPVC2.16 "1 869 kr
HAYWARD YS20100S Y-sil 1 tums uttag | AC8MFP 3CER8 YS20100SSocketCPVC2"5 464 kr
HAYWARD YS20100T Y-sil 1 tum trådanslutning | AC8MFR 3CET1 YS20100TTrådCPVC2"5 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAYWARD YS10100T Y-sil 1 tum gängad
1 671 kr /enhet