Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEATHROW SCIENTIFIC HS120037 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tum Storlek | CE9QQM 55PT23

HEATHROW SCIENTIFIC HS120037 rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CE9QQM Modell: HS120037Korsreferens: 55PT23
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
619SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringslåda
FärgRosa
Fackstorlek31 / 64 "
Djup5-7 / 64 "
Höjd1-29 / 32 "
RymmerRör, flaskor
Längd5-7 / 64 "
Materialpolypropylen
Antal fack81
Antal spelautomater81
Typautoklaverbar
Bredd5-7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdLängdAntal fackBreddförp. Antal.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, injektionsflaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQA 55PT28 HS120042Rensa6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5739SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQB 55PT29 HS120043Svart6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5702SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQC 55PT30 HS120044Blå/Grön/Orange/Rosa/Gul6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5859SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQD 55PT31 HS120201Blå6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5645SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQE 55PT32 HS120202Grön6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5645SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQF 55PT33 HS120203Gul6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5645SEK
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 2-13/64 x 6 x 6 tum storlek | CE9QQG 55PT34 HS120204Orange6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5645SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120037 rektangulär förvaringslåda, rymmer rör, flaskor, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 tum Storlek
619SEK /packa