HEATHROW SCIENTIFIC

Filter

Labtillbehör

Materialhantering

Rengöring

Fleet och fordonsunderhåll

Möbelgästfrihet och matservice

Labtillbehör Filter

Lab-instrumentVisa alla

  • Film- och tätningsautomater

    Solida, kristallklara akryldispensrar används för att lagra och dispensera Parafilm M-tätningsfilmer. Har ett räfflat skärblad och kan rymma en eller två rullar på 50 mm (2 tum) eller en rull på 100 mm (4 tum)

  • Pipett Tillbehör
  • Pipetter

Lablagring och transportVisa alla

LabwareVisa alla

  • Centrifugrör och tillbehör

    Inkluderar 1.5 ml autoklaverbara centrifugrör av polypropen (100%). Har frostat skrivområde och sprutbar genomskinlig keps och perfekt för lagring av laboratorieprover

LabdiagnostikVisa alla

  • Kryogentillbehör

    Inkluderar minikylare med polykarbonatkonstruktion och halkfria gummifötter för att skydda temperaturkänsliga prover vid bänken eller i frysen. Behållare (för förvaring av prov vid upp till -196 grader C), kartavdelare, ispannor, skopor och förvaringslådor finns också

Om HEATHROW SCIENTIFIC

Heathrow Scientific är en ledande tillverkare av högkvalitativ bänkskivautrustning och laboratorieutrustning. Heathrow Scientific-katalogen innehåller över 800 laboratorieartiklar, inklusive dispensrar, vägningsbåtar och fat, pipetter och centrifugrör. Dessa produkter är lämpliga för provtagning, beredning, lagring och analys i forsknings- och kliniska laboratorier. Varumärkets singelkanal Pearl Pipettes används ofta som mediedispensrar för att hjälpa till att överföra en förutbestämd eller uppmätt vätskevolym från en behållare till en annan. Dessa autoklaverbara pipetter är tillverkade i enlighet med ISO08655 och GLP-föreskrifterna och har en snygg design, enkel volymjustering med låsflikar, en 3-läges volymdisplay, en isolerad volymlåsring, en separat spetsutkastare och en fingerkrok.

Företaget erbjuder också mycket hållbara mikrocentrifugrör utformade för att hantera små volymer vätskeprover. Dessa engångsrör och autoklaverbara rör är tillverkade av ultraklar polypropenharts för att ge en tydlig bild av innehållet. De kan arbeta vid temperaturer upp till 249 grader Fahrenheit och levereras med ett fastsatt platt lock för enhandsapplikationer. Välj bland ett brett utbud av dessa rör och andra Heathrow Scientific-produkter som glidlådor, provrörsställ och bloduppsamlingsfack på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter