HECK INDUSTRIES VA-400 Bänk Beveler 1/2 HP 110V | AH2XKC 30NX40

HECK INDUSTRIES VA-400 Bänk Beveler 1/2 HP 110V

Finns i lager
Artikel: AH2XKC Modell: VA-400Korsreferens: 30NX40

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk Beveler
Amps7.4
Vinkel15 grader till 45 grader
Sladdad / trådlössladd
HP1/2
Hz50/60
Längd19.5 "
Max. Fasa3 / 16 "
Ingen belastning RPM3450
Antal insatser som krävs6
FasSingle
Tjocklek1 / 16 "
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Matningshastighet: 1 till 10 fpm

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HECK INDUSTRIES VA-400 Bänk Beveler 1/2 HP 110V
24 724 kr /enhet