Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H526-004 Flödesbrytare Ac Latching | AE9MMY 6KVU2

HEDLAND H526-004 Flödesomkopplare AC-spärr

Finns i lager
Artikel: AE9MMY Modell: H526-004Korsreferens: 6KVU2
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
3 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
kontakt4-stift (skyddsklass IP65)
Min. Nuvarande25mA
NEMA-betyg12 och 13 (IP65)
Operating temp.32 till 158 F
TypAC-spärr
Spänning115 VAC +/- 10%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontaktvärderingar (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Produktvarianter

ProduktModellMin. NuvarandePris
HEDLAND H526-003 Flödesbrytare Ac Latching | AD8YYV 4NNG4 H526-003Maximalt 25 mA3 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H526-004 Flödesomkopplare AC-spärr
3 226 kr /enhet