Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H526-003 Flödesbrytare Ac Latching | AD8YYV 4NNG4

HEDLAND H526-003 Flödesomkopplare AC-spärr

Finns i lager
Artikel: AD8YYV Modell: H526-003Korsreferens: 4NNG4
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
3 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
kontakt4-stift (skyddsklass IP65)
Min. NuvarandeMaximalt 25 mA
NEMA-betyg12 och 13 (IP65)
Operating temp.32 till 158 F
TypAC-spärr
Spänning115 VAC +/- 10%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontaktvärderingar (1A @ 30 VDC, 0.5 @ 125 VAC resistiv belastning)

Produktvarianter

ProduktModellMin. NuvarandePris
HEDLAND H526-004 Flödesbrytare Ac Latching | AE9MMY 6KVU2 H526-00425mA3 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H526-003 Flödesomkopplare AC-spärr
3 283 kr /enhet