Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a | AD8YYX 4NNG6

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a

Finns i lager
Artikel: AD8YYX Modell: H526-008-NOKorsreferens: 4NNG6
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
1 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReed Switch
Min. Nuvarande1A
NEMA-betyg12 och 13 (IP65)
Operating temp.32 till 250 F
TypReed Switch Form-A, Normalt öppen (NO)
Spänning200 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kabel (3 fot., 2-tråd # 24 AWG svart PVC-mantlad gris-svans)
    • Kontaktvärden (1A @ 200 VDC 15 watt max resistiv belastning)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HEDLAND H526-008-NO Reed Switch Reed Switch Form-a
1 822 kr /enhet