Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Thread Size, 32 mm Thread Length, 74 mm Length | CR3VYY 4EYY9

HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Thread Size, 32 mm Thread Length, 74 mm Length

Finns i lager
Artikel: CR3VYY Modell: 2087-9Korsreferens: 4EYY9

Få det Maj 20, Måndag
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
778SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HELICOIL 2087-11 Heli-Coil Sti Tap, M10X1.5 Thread Size, 42 mm Thread Length, 86 mm Length | CR3VYX 4EYW1 2087-11879SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL 2087-9 Heli-Coil Sti Tap, M9X1.25 Thread Size, 32 mm Thread Length, 74 mm Length
778SEK /enhet