RINGERS GLOVES Ökad synlighet Trafikkontrollhandskar


Filter
Tillbaka material: Nylon , Stängningstyp: Slip On , Färg: Grön med hög synlighet , Manschett: Blandade , Fingerstil: full , Palm Construction: Nylon / reflekterande beläggning , Palm Material: Nylon , Underkategori: Hej Vis
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
307-12
2XL363 SEK
A
307-10
L343 SEK
A
307-09
M363 SEK
A
307-11
XL363 SEK

Ökad synlighet Trafikkontrollhandskar

RINGERS 307-seriens mekanikhandskar med hög synlighet ger skydd, grepp och fingerfärdighet till proffs som arbetar inom fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin. Dessa handskar är särskilt användbara för mekaniker, tekniker, brottsbekämpare och hantverkare.

Funktioner

  • RINGERS 307-seriens mekanikhandskar med hög synlighet har högpresterande reflekterande remsor på handflatan för både synlighet och grepp.
  • De har F3-teknik för hög fingerfärdighet, vilket gör dem användbara för långa arbetstimmar.
  • Dessa handskar har en snabb pådragningsdesign som sparar tid när du tar på och av dem.
  • Dessa handskar är gjorda av nylon för ett bra grepp och minskad handtrötthet.
  • De finns i klargrön färg för hög synlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?