Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HELICOIL T1185-2C328S Tangless Free Running Insert, 8-32 gängstorlek, 1000PK | CH3XHM

HELICOIL T1185-2C328S Tangless Free Running Insert, 8-32 trådstorlek, 1000PK

Finns i lager
Artikel: CH3XHM Modell: T1185-2C328S

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 018 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUNC -löpinsats
Borrstorlek#17
Gratis spoldia.0.212 "
Infoga längd0.328 "
Material304 Stainless Steel
förpackning Antal1000
Rockwell HårdhetC43-C50
Draghållfasthet200000 till 250000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek8-32
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)30.73
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HELICOIL T1185-2C328S Tangless Free Running Insert, 8-32 trådstorlek, 1000PK
10 018 kr /packa