Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AD6RJF 49U738

HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24vdc

Finns i lager
Artikel: AD6RJF Modell: 8000CKorsreferens: 49U738
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
2 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk strejk
Bultkast1/2 ", 5/8"
DörrkarmstypMetal / Trä
Frontplattans djup1-11 / 16 "
Frontplattans höjd4-7 / 8 "
Frontbredd1-1 / 4 "
FeltillståndFältvalbar Fail Safe eller Secure
FinishSatin rostfritt
Fire MärkNej
Grade1
InspänningElectric Strike, Medium-Duty, 12/24 VDC
MaterialRostfritt stål
prestandaMedeltung
Dra kraft1500 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8302418035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strejker (500,000 XNUMX cykler)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFire MärkGradeInspänningArtikelPris
HES 7000-24-789S-626-GR Electric Strike 24vdc Fail Safe / Secure | AC2UNQ 2MXL3 7000-24-789S-626-GRRostfritt stålInte224 VDCElektrisk strejk6 330 kr
HES 7501-630-12VDC Electric Strike 12vdc Fail Safe / Secure | AC2UNU 2MXL6 7501-630-12VDCSatin rostfritt stål3 timmar112 VDCElektrisk strejk8 710 kr
HES 9600-630-GR Electric Strike 12 / 24v Fail Safe / Secure | AC2UNV 2MXN2 9600-630-GRSatin rostfritt stål1-1 / 2 timmar112/24 XNUMX VDCElektrisk strejk8 899 kr
HES 9500-630-GR Electric Strike 12 / 24vdc Fail Secure | AC2UNW 2MXN3 9500-630-GRSatin rostfritt stål3 timmar112/24 XNUMX VDCElektrisk strejk8 548 kr
HES 1006CLB Electric Strike Heavy Duty 12 / 24vdc | AG7AER 49U737 1006CLB630 matt rostfritt stål3 timmar1Electric Strike, Heavy Duty, 12/24 VDCElektrisk strejk8 023 kr
HES 8300C Electric Strike Medium Duty 12 / 24vdc | AG7AET 49U739 8300CSatin rostfritt3 timmar1Electric Strike, Medium-Duty, 12/24 VDCElektrisk strejk7 254 kr
HES 1600-CLB-613E Elektrisk slutsats, insticks/cylindriska låssatser, tunga, felsäker eller felsäker | CR3WMY 402F24 1600-CLB-613E----Kit8 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HES 8000C Electric Strike Medium Duty 12/24vdc
2 911 kr /enhet