Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOBO UX90-LIGHT-PIPE-1 Ljusrör | AH6FPC 35YX34

HOBO UX90-LIGHT-PIPE-1 Ljusrör

Finns i lager
Artikel: AH6FPC Modell: UX90-LIGHT-PIPE-1Korsreferens: 35YX34

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

455SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjusrör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBO UX90-LIGHT-PIPE-1 Ljusrör
455SEK /enhet