A B lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Ram: 56HCZ , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 2.125 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
AC -motorer för allmänt ändamål, 3 -fas design, nyckelaxel
Dayton trefasmotorer är idealiska för applikationer med högt vridmoment, såsom kompressorer, fläktar, transportörer, pumpar, materialhantering och verktygsmaskiner. Dessa enheter har rullade stålramar för hållbarhet och strukturell styvhet och har kullager för en jämn och kontinuerlig drift. De har öppna droppsäkra eller helt slutna fläktkylda kapslingar för att hålla de interna komponenterna säkra från överhettning och fukt. Välj från ett omfattande utbud av dessa isolerade motorer i klass F, tillgängliga med uteffekter på mellan 1 och 3 hk.