HOFFMAN A12108CHFL Metallic kopplingsdosa kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd | AG2RBB 32FE09

HOFFMAN A12108CHFL metallisk kopplingsbox hölje 12 tum höjd x 10 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2RBB Modell: A12108CHFLKorsreferens: 32FE09

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishRAL 7035 Grått polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd12 "
Inre panel32FR63
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.93
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A10086CHFL Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd x 8 tum bredd | AG2RAY 32FE06 A10086CHFL6"10 "32FR678"3 667 kr
HOFFMAN A1008CHFL Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd x 8 tum bredd Ip66 | AG2RAZ 32FE07 A1008CHFL4"10 "32FR678"3 276 kr
HOFFMAN A10106CHFL Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd x 10 tum bredd Ip66 | AG2RBA 32FE08 A10106CHFL6"10 "32FR7010 "3 955 kr
HOFFMAN A1210CHFL Metallic Junction Box-kapsling 12 tum Höjd x 10 tum Bredd Ip66 | AG2RBC 32FE10 A1210CHFL5"12 "32FR6310 "4 060 kr
HOFFMAN A1212CHFL Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 12 tum bredd Ip66 | AG2RBD 32FE11 A1212CHFL6"12 "32FR6812 "4 633 kr
HOFFMAN A14128CHFL Metallic kopplingslåda kapsling 14 tum höjd x 12 tum bredd Ip66 | AG2RBE 32FE12 A14128CHFL8"14 "32FR8012 "6 463 kr
HOFFMAN A1412CHFL Metallic kopplingsdosa kapsling 14 tum höjd x 12 tum bredd | AG2RBF 32FE13 A1412CHFL6"14 "32FR8012 "5 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A12108CHFL metallisk kopplingsbox hölje 12 tum höjd x 10 tum bredd
4 882 kr /enhet