HOFFMAN

Hoffman, med huvudkontor i Anoka, Minnesota, USA, har tillverkat högkvalitativa kapslingar sedan 1945. Läs mer

Filter

Electrical

HVAC och kylning

Materialhantering

hårdvara

Pumps

Säkerhet

Lim Tätningsmedel och tejp

Fästelement

Handverktyg

Motorer

Pneumatik

Belysning

testinstrument

Vattensystem

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Måla utrustning och tillbehör

Labtillbehör

Kraftöverföring

Smörjning

Electrical Filter

kapslingarVisa alla

  • Kapslingar för elektriska enheter

    Inkluderar anslutningslådor avsedda för kommersiella och industriella applikationer utomhus som har en matarkran till grenkretsar. Funktionsnavöppning överst med lock och utslag på botten av höljet

  • Kapslingstillbehör

    Inkluderar axiella fläktar, kabelhanterare, burmuttrar, klämsatser, datafickor, avgasgrill och filter som ska användas med höljen för att ersätta gamla delar

  • Hölje luftkonditioneringsapparater

    Designad för att upprätthålla en förinställd temperatur, säkerställa en miljö utan föroreningar och ge höga värmeavledningshastigheter till kritiska delar i ett hölje. Designad på grundval av Peltier-effekten som möjliggör snabb kylning av små inomhus- och utomhushöljen

  • Kapsling Tillbehör till luftkonditioneringsapparater

    Termostater utformade för att reglera och övervaka lufttemperaturen i höljen som innehåller värmeemitterande utrustning. Har en bi-metall temperatursensor, och avsättning för både panelmontering och DIN-skenmontering. Filter, fingerskydd och höljen finns också

  • Skåp kylare
  • Hålförseglingar

    Skydda hål, ledningsöppningar och knockoutöppningar från smuts, damm, vatten och olja. Utrustad med en 16-gauge rostfri stålplatta för extra stöd och ståltätningar med polyesterpulverfärg. Finns i kolstål- och rostfritt stålvarianter   

  • Kapslingsfönster och spjällsatser

    UL-listade kit som är idealiska för inomhus och utomhus typ 3R, 4, 4X och 12 applikationer, samt avlägsnar överdriven inre fukt eller värme. Finns i 304 SS, 316L rostfritt stål och konstruktionsvarianter i mjukt stål  

  • Farliga placeringsskåp
  • Tryckknappshöljen

    Kapslingar i rostfritt stål / metall med förborrade hål för att hysa oljetäta tryckknappar, kontrollampor och strömbrytare i fixstorlek. Finns i 12, 4 och 4 NEMA-betyg  

TrådvägarVisa alla

Programmerbara logiska styrenheter (PLC)Visa alla

  • Programmerbar styr- och skärmtillbehör

    Landskapsorienterade HMI-kapslingar med ljusgrå stålkonstruktion och förborrade hål på toppen för armmontering. Ytterligare utrustad med bekväma grepp på handtagen och frontplattor av aluminium för ökat skydd  

Om HOFFMAN

Hoffmans omfattande katalog inkluderar klimatanläggningar för kapslingar, kapslingskylare, elektriska säkerhetsboxar och verktyg för trådhantering. Märkets dubbla åtkomsthöljen rymmer stora komponenter, såsom motorstartare, frekvensomriktare, kontaktorer och PLC:er i olja & gas, avloppsvatten, petrokemi och kraftverksmiljöer. Dessa NEMA-klassade höljen har en trepunktslåsmekanism, ett PowerGlide-hänglås i stål och skumpackningar för att erhålla en vatten- och lufttät försegling. Hoffman lutande främre tryckknappskapslingar håll 30.5 mm eller 22.5 mm tryckknappar och omkopplare. De har utvändigt svetsade monteringsfästen för enkel installation. Dessa IP65-klassade kapslingar har en mjuk stålkonstruktion för strukturell styvhet och pulverfinish för korrosionsbeständighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Hoffmans artikelnummer hänvisar ofta till olika Cooper B-Line-, Wiegmann- och Salsbury-produkter. Så om du letar efter Hoffmans kapslingar som antingen är föråldrade eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande artiklar tillgängliga.

Frakt & Leverans

Hoffmans produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Hoffman PROLINE modulära kapslingar

Hoffman PROLINE modulära kapslingar har en robust ram för att skydda utrustning från påfrestningar från rörelse och frakt. De har fönsterdörrar med låssystem för att få en solid tätning med låg cl...Läs mer 

Hoffman Ultrx-höljen

Hoffman UltrX-kapslingar har en glasfiberdesign och rena linjer och har dolda gångjärn för estetiska ändamål. Dessa höljen motstår korrosion och skyddar de lagrade föremålen från hårda väderförhållanden...Läs mer 

Hoffman PolyPro kapslingar

Hoffman PolyPro-kapslingar ger utmärkt ultraviolett och miljöskydd. De har en överlappande spont-och-spår upphöjd kåpa och en packning för att erhålla en säker typ 4X-tätning. Deras inter...Läs mer 

Vanliga frågor

Ska Hoffman-värmare placeras högt eller lågt?

Varm luft stiger snabbare än kall luft. Så, för optimal uppvärmning, placera denna värmare på lägre nivåer.

Vad är skillnaden mellan en kapsling och en kopplingsdosa?

Kopplingsdosor är mindre i storlek än kapslingar. Dessutom finns kapslingar i olika stilar, såsom skruvlock, gångjärn med skruvlock och gångjärn med låskåpa.

Vad är syftet med kapslingen?

Kapslingar skyddar elektrisk utrustning i industriella och allmännyttiga tillämpningar. De skyddar utrustning från elektromagnetisk och radiofrekvent störning.

Varumärkesexklusiva produkter