HOFFMAN A242408LP metallhölje 14/16 mätare 24 tum höjd x 24 tum bredd | AG2QJG 32EZ62

HOFFMAN A242408LP metallhölje 14/16 gauge 24 tum höjd x 24 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG2QJG Modell: A242408LPKorsreferens: 32EZ62

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
Typ av kapslingsskyddGångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd24 "
Inre panel32FT44
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.88
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingsfunktionerTyp av kapslingsskyddHöjdInre panelMetallmätareBreddPris
HOFFMAN A161206LP metallhölje 14/16 mätare 16 tum höjd x 12 tum bredd | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Gångjärn16 "32FT2514, 1612 "8 578 kr
HOFFMAN A161208LP Metallhölje 14/16 Gauge Clamps Wall | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Gångjärn16 "32FT2514, 1612 "9 011 kr
HOFFMAN A161606LP metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd x 6 tum djup | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Gångjärn16 "32FT2814, 1616 "9 296 kr
HOFFMAN A161608LP metallhölje 14/16 mätare 16 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Gångjärn16 "32FT2814, 1616 "9 769 kr
HOFFMAN A201606LP metallhölje 20 tum höjd x 16 tum bredd x 6 tum djup | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Gångjärn20 "32FT3114, 1616 "10 077 kr
HOFFMAN A201608LP metallhölje 14/16 mätare 20 tum höjd x 16 tum bredd | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Gångjärn20 "32FT3114, 1616 "10 438 kr
HOFFMAN A201610LP Metalliskt hölje 20 tum höjd x 16 tum bredd x 10 tum djup | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Gångjärn20 "32FT3114, 1616 "11 899 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A242408LP metallhölje 14/16 gauge 24 tum höjd x 24 tum bredd
13 097 kr /enhet