HOFFMAN A723618FS metallskåp Ip55 kolstål | AG2QQK 32FC07

HOFFMAN A723618FS metallisk kapsling Ip55 kolstål

Artikel: AG2QQK Modell: A723618FSKorsreferens: 32FC07
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

52 944 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup18.06 "
KapslingsfunktionerKraftigt handtag med 3 interna låspunkter
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd72.06 "
Inre panelA72P36F1
IP-värde55
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare12
MonteringFri stativ
NEMA-betyg12
Bredd36.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 150.75
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)203.2
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A602418FSG metallskåp 60.06 Höjd x 24.06 Bredd x 18.06 Djup | AG2QQG 32FC04 A602418FSG18.06 "60.06 "A60P24F124.06 "39 335 kr
HOFFMAN A604818FSDG Metallhölje 60.06 Höjd x 48.06 Bredd x 18.06 Djup | AG2QQH 32FC05 A604818FSDG18.06 "60.06 "A60P48F148.06 "70 751 kr
HOFFMAN A723018FSG metallhölje 72.06 Höjd x 30.06 Bredd x 18.06 Djup | AG2QQJ 32FC06 A723018FSG18.06 "72.06 "A72P30F130.06 "47 745 kr
RFQ
HOFFMAN A723618FSG Metalliskt hölje Ip55 fristående A30 | AG2QQL 32FC08 A723618FSG18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "51 573 kr
RFQ
HOFFMAN A723624FS Metalliskt hölje Ip55 Kolstål A30 | AG2QQM 32FC09 A723624FS24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "59 120 kr
RFQ
HOFFMAN A723624FSG metallhölje 72.06 tum höjd x 36.06 tum bredd | AG2QQN 32FC10 A723624FSG24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "55 686 kr
RFQ
HOFFMAN A723630FSG Metalliskt hölje Kontinuerligt neopren | AG2QQP 32FC11 A723630FSG30.06 "72.06 "A72P36F136.06 "66 317 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A723618FS metallisk kapsling Ip55 kolstål
52 944 kr /enhet