Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallic Pull Box-kapsling 6 tums bredd Ip30 | AG2QRP 32FG47

HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallic Pull Box hölje 6 tums bredd Ip30

Finns i lager
Artikel: AG2QRP Modell: ASE6X6X6NKKorsreferens: 32FG47

Få det Maj 20, Måndag
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd6"
IP-värde30
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare16, 14, 12
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)17.48
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsBreddPris
HOFFMAN ASE6X6X4NK Metallic Pull Box-kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum djup | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver6"Inga utslag6"446SEK
HOFFMAN ASE6X6X6 Metallic Pull Box-kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd x 6 tum djup | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 Polyesterpulver6"knockouts6"555SEK
HOFFMAN ASG6X6X6NK Metallic Pull Box kapslingsskruv på 6 tum höjd | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Galvaniserad6"Inga utslag6"460SEK
HOFFMAN ASE8X6X4NK Metallic Pull Box-kapsling 8 tum höjd x 4 tum djup | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver8"Inga utslag6"590SEK
HOFFMAN ASG4X4X4NK Metallic Pull Box-kapsling 4 tum höjd kolstål | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Galvaniserad4"Inga utslag4"344SEK
HOFFMAN ASE4X4X4NK Metallic Pull Box-hölje Kolstål Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 Polyesterpulver4"Inga utslag4"356SEK
HOFFMAN ASG6X4X4NK Metallic Pull Box-kapsling 6 tum höjd x 4 tum bredd Ip30 | AG2RKV 32FG38 ASG6X4X4NK4"Galvaniserad6"Inga utslag4"452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN ASE6X6X6NK Metallic Pull Box hölje 6 tums bredd Ip30
536SEK /enhet