HOFFMAN CDSC20228 metallhölje 20 tum höjd x 22 tum bredd x 8 tum djup | AG2RXE 32FK01

HOFFMAN CDSC20228 metallhölje 20 tum höjd x 22 tum bredd x 8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2RXE Modell: CDSC20228Korsref: 32FK01

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort höljet
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
KapslingsfunktionerSpärr med 2 eller 3 interna låspunkter
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Packningpolyuretan
Höjd20 "
Inre panel32FK16
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg4, 12
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN CDSC24228 metallhölje 24 tum höjd x 22 tum bredd x 8 tum djup | AG2RXF 32FK02 CDSC242288"24 "32FK2022 "17 247 kr
HOFFMAN CDSC30268 Metalliskt hölje 30 tum höjd x 26 tum bredd x 8 tum djup | AG2RXG 32FK03 CDSC302688"30 "32FK2626 "20 474 kr
HOFFMAN CDSC36268 Metallisk kapsling 36 tum höjd x 26 tum bredd x 8 tum djup | AG2RXH 32FK04 CDSC362688"36 "32FK3026 "22 718 kr
HOFFMAN CDSC423212 Metallhölje 42 tum Höjd x 32 tum Bredd x 12 tum Djup | AG2RXJ 32FK05 CDSC42321212 "42 "32FK3632 "28 188 kr
HOFFMAN CDSC483812 Metalliskt hölje 48 tum höjd x 38 tum bredd x 12 tum djup | AG2RXK 32FK06 CDSC48381212 "48 "32FK3938 "33 692 kr
HOFFMAN CDSC603812 Metalliskt hölje 60 tum höjd x 38 tum bredd x 12 tum djup | AG2RXL 32FK07 CDSC60381212 "60 "32FK4138 "37 748 kr
HOFFMAN CDSC20228LG Väggmonterad frånkopplingskåpa, 20 x 22 x 8 tum, ljusgrå, stål | CH8FTB CDSC20228LG-----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN CDSC20228 metallhölje 20 tum höjd x 22 tum bredd x 8 tum djup
16 735 kr /enhet