HOFFMAN N170226G010 Skåp Ac väggmontering 1513/1727 Btuh | AG2TKX 32FP58

HOFFMAN N170226G010 Kapsling Ac Väggfäste 1513/1727 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG2TKX Modell: N170226G010Korsreferens: 32FP58

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps4.0 / 3.6 till 3.5
BtuH1513/1727
Kontroll typElektromekanisk termostat
Kylningskapacitet1513 1727/XNUMX XNUMX BtuH
kylning MetodVatten / glykol
Djup8.4 "
Höjd17.64 "
Bostäder färgRAL 7035 Ljusgrå halvtexturerad pulverlackerad
Husets materialGalvaniserat stål
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA kapslingstypNEMA 12
FasSingle
Typväggfäste
Spänning220 / 208-230
Bredd568603 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHHöjdSpänningPris
HOFFMAN N170126G010 Kapsling Ac Wallmontering 969/1184 Btuh | AG2TKV 32FP56 N170126G0102.3/2.1969/118417.64 "220 / 208-23059 913 kr
HOFFMAN N170116G010 Hölje Ac väggfäste 908/1023 Btuh | AG2TKW 32FP57 N170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/11554 118 kr
HOFFMAN N170216G010 Hölje Ac väggfäste 1398/1776 Btuh | AG2TKY 32FP59 N170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/11555 470 kr
HOFFMAN N170146G010 Skåp Ac Wallmount 969/1184 Btuh | AG2TMD 32FP87 N170146G0101.2/1.2969/118422.14 "400/46062 534 kr
HOFFMAN N170246G010 Skåp Ac väggmontering 1513/1727 Btuh | AG2TME 32FP88 N170246G0102.0/2.01513/172722.14 "400/46064 262 kr
HOFFMAN N170116G020 Kapsling Luftkonditionering, inomhusmodell med fjärrkontroll, 1000 BTU, 115V | CH8NCU N170116G020-----
RFQ
HOFFMAN N170126G020 Kapsling Luftkonditionering, inomhusmodell med fjärråtkomstkontroll, 1000 BTU, 230V | CH8NCV N170126G020-----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN N170226G010 Kapsling Ac Väggfäste 1513/1727 Btuh
62 877 kr /enhet