HOFFMAN WC12-20B Returenhet för kondensat | AD9EJJ 4RD32

HOFFMAN WC12-20B Kondensatreturenhet

Finns i lager
Artikel: AD9EJJ Modell: WC12-20BKorsreferens: 4RD32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWatchman Condensate Retur System
LagerPermanent smord boll
Urladdningstryck (PSI)20
GPM för vatten @ 30 ft. av Head33
GPM för vatten @ 35 ft. av Head30
GPM för vatten @ 40 ft. av Head26
GPM för vatten @ 50 ft. av Head12
Höjd12 15 / 16 "
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
Längd22.5 "
Max. Huvud56 ft.
motortypÖppna Dripproof, Enfas, Kondensatorstart
Montering4-bultfläns
PumpmaterialKraftigt gjutjärn
Mottagarstorlek14 Gal.
RPM3540
TätningstypJohn Crane Type 6 Buna N / Carbon / Ceramic Shaft
AxelmaterialGängat rostfritt stål
Byt typNormalt Öppen
TankmaterialGjutjärn
TypSimplex
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Bredd22.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.55
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8404200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • EDR-betyg (12,000)
    • Fullförstärkare @ 115 / 230V (7.2 / 4.0)
    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (21)
    • NPT-dräneringsport (in.) (1/2)
    • NPT-inlopp med låg retur (in.) (2)
    • NPT-överflödesport (in.) (2)
    • NPT-pumputmatning (in.) (3/4)
    • NPT-ventilationsport (in.) (1 1/4)
    • Antal pumpar (1)
    • Pumpflöde (GPM) (18)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN WC12-20B Kondensatreturenhet
46 461 kr /enhet