Hoffman Watchman WCSD12-20 B-MA kondensatenhet är utformad för att samla upp kondensat och återföra det till pannan. Den är idealisk för ånguppvärmning, industriell bearbetning, kemtvättsanläggningar, kemiska raffinaderier, pappersmassabearbetning, textilfabriker och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Detta duplexsystem har två cirkulationspumpar som arbetar växelvis i system med tunga kondensatbelastningar för att minska slitaget i någon av pumparna.
- Den har en float-manövrerad mekanisk generator som automatiskt alternerar driften av två pumpar och ger samtidig drift för att leverera dubbel kapacitet under toppförhållanden.
- Enfasmotorn har en droppsäker konstruktion och kan pumpa 18 gallon per minut vid 20 psi utloppstryck med en maximal hastighet på 3450 rpm.
- Den har en gjutjärnsmottagare med ett lågt returinlopp som ger tillräcklig dränering av radiatorer med låg höjd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en impeller?
S. En impeller är en bronsgjutning i ett stycke konstruerad genom skalformningsprocessen, som ger extremt jämna vattenpassager och förbättrad prestanda. Den är säkert fäst vid axeln och hålls på plats med en bricka i rostfritt stål och självlåsande impellerskruv.
F. Varför är kondensatenheten vertikalt monterad?
A. Den är vertikalt monterad med bronshjul för korrekt motorhöjning för att eliminera nedsänkning om golvet är översvämmat eller för att tillhandahålla ett lågnivå suginlopp så att pumphjulet är tillräckligt nedsänkt även med en minimal vattennivå i behållaren.
F. Vilken funktion har ett hölje i denna kondensatreturenhet?
A. Gjutjärnshöljet på denna enhet har en utdragbar toppfunktion som tillåter service av pumpen utan att störa röranslutningarna. Det ger lägsta möjliga plats för pumphjulet samtidigt som det eliminerar luft- eller ångbindning av pumpen, även när vattennivån är den lägsta i behållaren.