HONEYWELL 80845 Headstraps Set Neopren Silikon | AG2XGF 32MT89

HONEYWELL 80845 Headstraps Set Neopren Silikon

Finns i lager
Artikel: AG2XGF Modell: 80845Korsreferens: 32MT89

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSet med huvudband
MaterialNeopren, silikon
Storlek10 "x 9" x 0.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)28.91
HS-kod4016996050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 80845 Headstraps Set Neopren Silikon
1 394 kr /enhet