Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 940WLS-Z7/6FTGN Shock-Absorbing Lanyard, 400 Lb Capacity, Visual Load Indicator, 1 Legs, Green | CR4DRC 20A502

HONEYWELL 940WLS-Z7/6FTGN stötdämpande rem, 400 lb kapacitet, visuell belastningsindikator, 1 ben, grön

Finns i lager
Artikel: CR4DRC Modell: 940WLS-Z7/6FTGNKorsreferens: 20A502

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStötdämpande snodd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.242
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 940WLS-Z7/6FTGN stötdämpande rem, 400 lb kapacitet, visuell belastningsindikator, 1 ben, grön
2 839 kr /enhet