Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL C7027A1049 UV Flamsensor, Mini-Peeper, 0 - 215 Deg F | AH6EQF 35YK39

HONEYWELL C7027A1049 UV Flamsensor, Mini-Peeper, 0 - 215 Deg F

Finns i lager
Artikel: AH6EQF Modell: C7027A1049Korsreferens: 35YK39
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
2 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-sensor, 1/2 "
Passar märkeHoneywell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Honeywell C7027A1049 UV-flammsensor används för att detektera intensiteten av ultraviolett strålning. Den är lämplig för flamskyddskontroller med ultravioletta förstärkare för övervakning av gas-, olje- och gasoljebrännare.

Funktioner:

  • Denna sensor har en fäst krage som underlättar montering på ett 1/2-tums siktrör och sprängrör.
  • Denna flamdetektor kan kopplas i parallell konfiguration för tuffa flamövervakningsinstallationer.
  • Den levereras med en 1/2 tums spud-anslutning för att ge säker elektrisk ledning.
  • Denna sensor kan användas vid temperaturer från -40 till 215 grader F.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • Underwriters Laboratories Inc.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan IR- och UV-flammdetektorer?

A. IR-sensorer övervakar det infraröda emissionsspektralbandet mellan 4.3 och 4.4 mikron, vilket är det huvudsakliga strålningsemissionsbandet för bränder som drivs med kolväten. UV-sensorer upptäcker lågor som produceras av UV-ljus.

F. Hur testar man en UV-flammsensor?

A.

  • Peka på flamdetektorn som ska placeras både inom testområdet och på detektorns centrumaxel.
  • Vänta tills flamdetektorn slås på efter att ha tryckt på strömbrytaren.
  • Omkopplaren ska aktiveras intermittent i en 1-sekunds puls för IR- eller UV/IR-detektorer (0.5 sek På, 0.5 sek Av).

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL C7027A1049 UV Flamsensor, Mini-Peeper, 0 - 215 Deg F
2 980 kr /enhet