Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GLAA01A1A Global gränslägesbrytare sidoställare Spdt | AA4LYQ 12U223

HONEYWELL GLAA01A1A Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LYQ Modell: GLAA01A1AKorsreferens: 12U223
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
3 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobal gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.5 "
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialStål
Body MaterialGjutning av zink
KontaktformulärSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Djup1.65 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.23 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft2.9 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialNylon
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 grader
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.65 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeStälldonets längdStälldonets placeringMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddRoller Dia.Pris
HONEYWELL GLAA01A1B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 027 kr
HONEYWELL GLAA01A2A Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "till 3.6"SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 197 kr
HONEYWELL GLAA01A2B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "till 3.5"SidaCW / CCW1, 4, 12, 132.9 tum .-lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 139 kr
HONEYWELL GLAA01B Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "★★★★Linjär1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader till 185 grader F.-2 810 kr
HONEYWELL GLAA01C Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "★★★★Linjär1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grader till 185 grader F.12.4mm3 038 kr
HONEYWELL GLAA01D Global gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "★★★★Linjär1, 4, 12, 132.1 lb.-13 grader till 185 grader F.0.75 "3 036 kr
HONEYWELL GLCA01A1B Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LYZ 12U232 GLCA01A1B671.83 "SidaCW / CCW1, 4, 12, 131.1 tum .-lb.-40 grader till 185 grader F.0.75 "1 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GLAA01A1A Global gränslägesbrytare sidoställdon Spdt
3 177 kr /enhet