Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL KV200-XXL Skärbeständiga Handskar Gul Med Blå 2xl Pr | AC8PUE 3CZL5

HONEYWELL KV200-XXL Skärskyddshandskar Gul Med Blå 2xl Pr

Finns i lager
Artikel: AC8PUE Modell: KV200-XXLKorsreferens: 3CZL5
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
39SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler3000
ANSI Cut Gras1052
ANSI / ISEA Slitnivå3
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beläggningstäckninghandflatan
BeläggningsmaterialNaturlig gummilatex
FärgGul / Blå
ManschettenSticka
KlippGunn
Skär resistentJa
Fingerstilfull
Mätare10
FodermaterialKevlar (R)
PalmmaterialNaturgummi
PunkteringsbeständigJa
Storlek2XL
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekförp. Antal.Pris
HONEYWELL KV200-S Skärbeständiga handskar Gul Med Blå S Pr | AC8PUA 3CZL1 KV200-SS252SEK
HONEYWELL KV200-M Skärbeständiga handskar Gul Med Blå M Pr | AC8PUB 3CZL2 KV200-MM239SEK
HONEYWELL KV200-L Skurfasta handskar gul med blå L Pr | AC8PUC 3CZL3 KV200-LL239SEK
HONEYWELL KV200-XL Skärbeständiga handskar Gul Med Blå Xl Pr | AC8PUD 3CZL4 KV200-XLXL239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL KV200-XXL Skärskyddshandskar Gul Med Blå 2xl Pr
39SEK /packa