Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L4081B1047 Dubbel Aquastat Controller Differential 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 Dubbel Aquastat Controller Differential 10

Finns i lager
Artikel: AB9ZNV Modell: L4081B1047Korsreferens: 2GZK6
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
5 281 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel Aquastat-kontroller
Djup2-2 / 3 "
DifferentiellHög gräns 10 grader F Fast, låg gräns 10 grader till 25 grader F Adj.
Fulllastförstärkare @ 120V8
Fullförstärkare @ 240VAC5.1
Höjd4"
luftfuktighetIcke-kondenserande 0 till 95% RF
Låsta rotorförstärkare @ 120V48
Låsta rotorförstärkare @ 240V30.6
MonteringHorisontell
Kräver3/4 "Spud 14 NPT
SystembyteSPST
Temp. RäckviddHög gräns 130 grader till 240 grader F, låg gräns 110 grader till 220 grader F.
TypHög gräns och cirkulator
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.783
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Brännarkontrollkrets (24V eller 120V)
    • Brännarkontrollkrets @ 120V (A) (8.0)
    • Brännarkontrollkrets @ 24V (A) (5.1)
    • Isolationsdjup (15 tum)
    • Millvolt (025 A @ 025 till 12 Vdc)
    • Spudstorlek (in.) (3/4 till 14 Npt)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L4081B1047 Dubbel Aquastat Controller Differential 10
5 281 kr /enhet