Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor | AD2TXP 3UC06

HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor

Finns i lager
Artikel: AD2TXP Modell: LP914A1060Korsreferens: 3UC06
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
4 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk temperatursändare
LuftanslutningarPush-on Barb för 5/32 "och 1/4" OD Tubing
Luftkonsumtion0.019 scfm
Djup10 "
ElementtypStång och rör
Höjd3"
Max. Lufttryck25 psi
Max. Omgivningstemperatur265 grader F
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt agerar
Avkänningslampa Dia.11 / 32 "
Avkännande lampans längd7"
Temp. Kontrollområde-40 grader till 160 grader F.
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck (3 till 15 psi)
    • Utmatningstryck (3 till 15 psi)

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionDjupHöjdMax. OmgivningstemperaturBreddPris
HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk | AD2TXK 3UC01 LP907A10020.011 scfm2.25 "5.375 "150 grader F1"15 915 kr
HONEYWELL LP914A1003 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----8 631 kr
HONEYWELL LP914A1052 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----11 755 kr
HONEYWELL LP914A1144 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----8 372 kr
HONEYWELL LP916A1134 Pneumatisk temperatursändare, fjärr-bulb-sensor | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----8 218 kr
HONEYWELL LP920A1039 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 30 psi Max. Lufttryck | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----20 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor
4 942 kr /enhet