Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk | AD2TXK 3UC01

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk

Finns i lager
Artikel: AD2TXK Modell: LP907A1002Korsreferens: 3UC01
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
15 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk temperatursändare
Luftanslutningar1 / 4 "Barb
Luftkonsumtion0.011 scfm
Kapillärlängd36 "
Djup2.25 "
ElementtypStel
Höjd5.375 "
Max. Lufttryck25 psi
Max. Omgivningstemperatur150 grader F
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt agerar
Avkänningslampa Dia.1 / 32 "
Avkännande lampans längd18-1 / 4 "
Temp. Kontrollområde40 grader till 140 grader F.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck (3 till 13 psi)

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionDjupHöjdMax. OmgivningstemperaturBreddPris
HONEYWELL LP914A1060 Returluftsensor | AD2TXP 3UC06 LP914A10600.019 scfm10 "3"265 grader F2.5 "4 942 kr
HONEYWELL LP914A1003 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----8 631 kr
HONEYWELL LP914A1052 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----11 755 kr
HONEYWELL LP914A1144 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 25 psi Max. Lufttryck | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----8 372 kr
HONEYWELL LP916A1134 Pneumatisk temperatursändare, fjärr-bulb-sensor | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----8 218 kr
HONEYWELL LP920A1039 Pneumatisk temperatursändare, direktverkande, 30 psi Max. Lufttryck | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----20 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LP907A1002 Termostat pneumatisk
15 915 kr /enhet