Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSZ52C Rullarmarm 1-1 / 2 till 3-1 / 2 tum arm L | AA3WLN 11X255

HONEYWELL LSZ52C Rullspaksarm 1-1/2 till 3-1/2 tums arm L

Finns i lager
Artikel: AA3WLN Modell: LSZ52CKorsreferens: 11X255
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
692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullarm
StälldonstypJusterbar rulle
Armdjup13 / 16 "
Armlängd1 1/2 "till 3 1/2"
ArmmaterialGjutet zink
Armens bredd47 / 64 "
Roller Dia.3 / 4 "
RullmaterialNylon
RullpositionJusterbar
Rullbredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmdjupArmmaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddPris
HONEYWELL LSZ52D Justerbar rullspaksarm, 1-1/2 till 3-1/2 tums armlängd | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "703SEK
HONEYWELL LSZ52A Rullarmarm 1-1 / 2 till 3-1 / 2 tum arm L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Gjutet zink3 / 4 "Nylon1 / 4 "762SEK
HONEYWELL LSZ52B Rullarmarm 1-1 / 2 till 3-1 / 2 tum arm L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "746SEK
HONEYWELL LSZ52M Rullarmarm 1-1 / 2 till 3-1 / 2 tum arm L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Gjutet zink2"Nylon1 / 4 "1 609 kr
HONEYWELL LSZ52N Rullarmarm 1-1 / 2 till 3-1 / 2 tum arm L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Gjutet zink3 / 4 "Nylon1 / 2 "861SEK
HONEYWELL LSZ52Y Rullarmarm 1-1 / 2 till 3-1 / 2 tum arm L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Gjutet zink2"Nylon1 / 2 "2 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSZ52C Rullspaksarm 1-1/2 till 3-1/2 tums arm L
692SEK /enhet