Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL M7284Q1009 Fotmonterat ställdon utan fjäderretur, 24VAC, NEMA 3 | AH3XAM 33P721

HONEYWELL M7284Q1009 Fotmonterat ställdon utan fjäderretur, 24VAC, NEMA 3

Finns i lager
Artikel: AH3XAM Modell: M7284Q1009Korsreferens: 33P721
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
30 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReturfotmonterat ställdon, 150 Lb
Passar märkeHoneywell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Honeywell M7284Q1009 fotmonterat ställdon med icke-fjädrande returmekanism för att fjärrstyra HVAC-spjäll i byggnader genom att expandera och återställa ställdonet
    • Idealisk för normalt öppna eller normalt stängda ventiler
    • Utrustad med en transformator för jämn strömförsörjning och en skruvterminaladapter för enkel installation
    • Har integrerad kopplingsdosa som ger väderskydd när den monteras i upprätt läge och pressgjutet hölje för höghastighetsproduktion
    • Har adapterfäste för matchande axelhöjd på gamla motorer
    • Inbyggd hjälpströmbrytare för fabriks- eller fältinstallation
    • Levereras med dubbla axlar (slitsade och gängade i båda ändar) för fast vridmomentöverföring genom hela 24VAC-spänningsområdet och hjälpomkopplarkammar för olika programmerbara kombinationer

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HONEYWELL M9174B1027 Retur fotmonterad ställdon 75 lb | AH3XAR 33P739 M9174B1027Returfotmonterat ställdon, 75 lb27 983 kr
HONEYWELL M9174C1025 Returfotmonterat ställdon 75 lb | AH3XAT 33P740 M9174C1025Returfotmonterat ställdon, 75 lb29 633 kr
HONEYWELL M9184F1034 Returfotmonterad ställdon, 150 lbs. | CJ3EKX 33P745 M9184F1034Returfotmonterat ställdon, 150 Lb34 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL M7284Q1009 Fotmonterat ställdon utan fjäderretur, 24VAC, NEMA 3
30 900 kr /enhet