Ron Crane Scales krandynamometrar mäter vikten eller kraften som appliceras på en krans krok eller lyftutrustning. De består av en lastsensor kopplad till kranens lyftkabel, som känner av och visar lastens vikt i realtid. Dessa dynamometrar är användbara i konstruktion, tillverkning...turering, frakt och logistikapplikationer. De optimerar lastfördelningen för att undvika överbelastning och skador. Dessa Ron Crane Scales dynamometrar används huvudsakligen av vindkraftsoperatörer/installatörer, sjöfartsarbetare, säkerhetsinspektörer, olje- och gasanställda och offshorearbetare.Läs mer
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
Noggrannhet: + / - 0.1% , Graduation Typ: lb./kg. , Temp. Räckvidd: -15 grader F till +175 grader F (-25 grader C till +80 grader C)
Innan du startar dynamometern, se till att de byglar du tänker använda är lämpliga för systemet.
Efter bekräftelse trycker du på strömknappen för att slå på systemet.
Displayen visar BATT, sedan återstående batterilivslängd (i procent) av indikatorn och sedan lastcellen, följt av måttenheten.
Därefter kommer det aktuella viktvärdet att visas.
Nu, innan du laddar systemet, tryck på "Noll"-knappen.
Efter det kommer systemet att läsa GROSS och sedan 0.
Nu kan du lasta kranen och dynamometern visar det exakta lastvärdet.
När du är klar med systemet trycker du på strömknappen för att stänga av det.
Lägg slutligen tillbaka både lastcellen och indikatorn till deras väska eller annan lämplig förvaringsplats.
Funktioner
Ron Crane Scales krandynamometrar har 90-graders offset schackelhål för att eliminera böjspänningar på lastcellen.
De finns i både integrerade och handhållna displayvarianter.
Dessa lätta dynamometrar har lastcellskroppar gjorda av högkvalitativt flyg- och rymdstål för hållbarhet.
Deras kompakta storlek säkerställer minimal förlust av takhöjd.
Dessa dynamometrar tillåter också användare att ändra måttenheter till metriska ton, shorttons (2000 lbs), kg, Ib och mer.
De har kraftiga konstruktioner och är utrustade med stötdämpande mekanismer för att hantera ryck.
Dessa Ron Crane Scales dynamometrar finns i lastkapaciteter från 2000 till 100000 lb.
De kan fungera i upp till 2000 timmar på en enda laddning.
Ron 2501-S05CC dynamometer är utrustad med avancerad kommunikationsprogramvara som låter användare fjärrstyra den med smartphones, surfplattor eller bärbara datorer.
Utvalda modeller kommer med en Pelican-väska för att hålla instrumenten säkra och säkra under transport.
Standarder och godkännanden
SOM JAG
IEC
Vanliga frågor
Hur vet jag när det är dags att byta ut eller ladda batterierna?
Batterierna ska laddas:
Innan du använder enheten för första gången.
Om det har gått mer än två månader sedan senaste laddningen.
När Ron-dynamometern visas LO: BAT (lågt batteri) på skärmen.
Är dessa dynamometrar säkra för utomhusbruk?
Ja, Ron dynamometrar är IP65-klassade, vilket gör dem idealiska för användning utomhus.
Hur växlar man mellan brutto- och nettoviktsvärden på Ron Crane Scale-dynamometrar?
Ron dynamometrar är utrustade med en tara-funktion för att användaren ska kunna se till att displayen visar noll även om det kan finnas vikt på systemet från en sele, bygel eller en behållare. Denna förmåga eliminerar behovet för operatören att subtrahera containerns vikt när endast nettomängden av lasten krävs.
För att använda Tara-läget, ladda systemet med behållaren och tryck sedan på TARE.
Skärmen kommer nu att visas NETTO, sedan värdet 0.
Nollvisning betyder att systemet nu är i nätläge.
Systemet kommer att visas NETTO på skärmen ungefär en gång i minuten för att påminna operatören om att den är i nätläge.
Nu, för att gå ur nätläget, tryck på TARE igen.
Displayen visas BRUTTO, vilket indikerar att systemet är tillbaka i bruttoläge.
Observera att om du växlar mellan brutto- och nettolägen raderas MAX.
Hur ofta ska jag kalibrera dessa dynamometrar?
Ron-dynamometrar måste kalibreras årligen om inte annat anges i nationella lagar.
Visar dessa dynamometrar den maximala registrerade belastningen för varje cykel?
Ja, dessa dynamometrar från Ron Crane Scales har ett MAX-alternativ (peak hold) som tillåter användare att spara den högsta vikten som registrerats sedan systemet senast slogs på eller brutto-/nettoläget ändrades. Tryck på MAX-knappen tills displayen visar :M:AX. Den kommer nu att visa den maximala registrerade belastningen sedan den senaste MAX-återställningen i cirka två sekunder med kolon mellan siffrorna. Därefter går systemet tillbaka till det aktuella värdet med ett pipljud som indikerar att systemet nu är redo för en ny operation.
Vilken noggrannhet har Ron Crane Scales dynamometrar?