Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MP909D1219 Linjär pneumatisk ställdon 8 till 13 Psi | AD2TXY 3UC23

HONEYWELL MP909D1219 Linjärt pneumatiskt ställdon 8 till 13 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2TXY Modell: MP909D1219Korsreferens: 3UC23
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
1 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt pneumatiskt ställdon
Höjd2 13 / 32 "
Längd6 5 / 16 "
Max. Lufttryck30 psi
Nominellt fjäderområde8 till 13 psi
Arbetstryck8 till 13
Stroke2-2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nettokraft utövad @ 0 PSI (24 lb.)
    • Nettokraft utövad @ 18 PSI (21 lb.)
    • Ger: Kontroll av spjäll Proportionell kontroll av spjäll på ventilatorer

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdArbetstryckStrokePris
HONEYWELL MP909D1201 Linjär pneumatisk ställdon 3 till 8 Psi | AD2TXX 3UC22 MP909D12012 13 / 32 "6 5 / 16 "3 till 82-2 / 5 "2 074 kr
HONEYWELL MP909D1227 Linjär pneumatisk ställdon 5 till 10 psi | AD2TXZ 3UC24 MP909D12272 13 / 32 "6 5 / 16 "5 till 102-2 / 5 "1 888 kr
HONEYWELL MP909E1018 Linjär pneumatisk ställdon fast | AD2TYA 3UC26 MP909E10186.875 "17 "3 till 134"4 662 kr
HONEYWELL MP909E1026 Linjär pneumatisk ställdon 3 till 13 Psi | AD2TYB 3UC27 MP909E10266.875 "17 "3 till 134"3 684 kr
HONEYWELL MP909E1174 Linjärt pneumatiskt ställdon, 9 till 13 psi, 3 1/10 tums slag, fast | CJ2TAH 279A07 MP909E1174----6 309 kr
HONEYWELL MP918A1024 Linjärt pneumatiskt ställdon, 8 till 13 psi, 3 1/2 tums slaglängd, 25 psi Max. Lufttryck | CJ2TAJ 279A08 MP918A1024----18 571 kr
HONEYWELL MP918B1006 linjärt pneumatiskt ställdon, 3 till 13 psi, 3 1/2 tums slaglängd, 29 psi Max. Lufttryck | CJ2TAK 279A06 MP918B1006----9 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MP909D1219 Linjärt pneumatiskt ställdon 8 till 13 Psi
1 900 kr /enhet