Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Paddle hendel | AB7TQP 24A297

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Paddle Spak

Finns i lager
Artikel: AB7TQP Model: V7-5F17D8-336Korsreferens: 24A297

Få det Maj 22, Onsdag
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPremium miniatyr snap-switch
Ställdonets längd2.55 "
KontaktformulärSPDT
Ström3A
Djup0.4 "
Differentiell resa0.1 "
Höjd0.63 "
Husets materialPCT Polyester termoplast
Längd1.14 "
Max. Förresa0.47 "
Monteringsdimension0.41 x 0.87 "centra
Driftkraft0.1 oz.
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Över resor0.3 "
Terminal typQuick Connect
Typ av ställdonLång spakspak
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeStälldonets längdStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftÖver resorTyp av ställdonPris
HONEYWELL V7-2A17D8-207 Premium Mini Switch 5a Spdt Roller Spak | AB7TPU 24A275 V7-2A17D8-207277 VAC1.35 "5A0.64mm2.92mm0.42N0.06 "Rullspak124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V7-5F17D8-336 Premium Mini Switch 3a Spdt Long Paddle Spak
488SEK /enhet